Beli bor tangan bosch baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Dimensions (mm): 102x337x226
- Drilling Dia. in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 4 – 24
- Impact Energy (J): 2.4 (according to EPTA 05/2016)
- Impact Rate at Rated Speed (bpm): 4,350 – 4,350
- K3L License: Yes
- Max. Drilling Diameter in Metal (mm): 13
- Max. Drilling Diameter in Wood (mm): 30
- No Load Speed (rpm): 0 – 980
- Opt. App. Range in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 6 – 14
- Part Number: 611923181
- Sound Level (dBA): 103
- Sound Pressure Level (dBA): 92
- Tool Holder: SDS Plus
- Uncertainty K (dB): 3
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)atribut:
- Battery Capacity (mAh): 2850
- Battery Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Nominal Voltage (V): 1.5
- Size Code: AA
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- Battery Size: AAA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atatribut:
- Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
- Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
- Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
- Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
- Part Number: 2607010543
Daftar Harga bor tangan bosch baterai Terbaru November 2026
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp1.499.900 |
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) | Rp1.260.000 |
| BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp46.900 |
| BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) | Rp18.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton) | Rp2.299.900 |
| BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai) | Rp6.399.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518237-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/P101518985-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%209V%20(Baterai%20Kotak)/P101003504-5.jpg)
/P101518183-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
%20Blue%20Battery%20D%20(Baterai%20D)/e1P101003505-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)
/P102266953-1.jpg)
/8lP101578309-4.jpg)
/pgP101518916-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)